Motion
RAL012NPP FS80545

TIMKEN (FAFNIR)
RAL012NPP FS80545

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 42 mm OD, 0.9600 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #10500761
No. Fabricante RAL012NPP FS80545
Precio206.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RAL012NPP FS80545

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 42 mm OD, 0.9600 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #10500761
No. Fabricante RAL012NPP FS80545
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
Precio206.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.6560 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4720 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Ancho general
    0.9600 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de anillo interior ancho
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2110
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Relubricable
    no
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • UPC_NO
    87796313095

Descripción general

Descripción del fabricante
RAL012NPP FS80545 INSERTAR BRG