Motion
31558
74100809 Tapa del radiador de carrera - 20 psi
Artículo MI #10544826
No. Fabricante 31558
Precio40.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
74100809 Tapa del radiador de carrera - 20 psi
Artículo MI #10544826
No. Fabricante 31558
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
Precio40.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cuello de llenado
    1.61 pulg., 41 mm
  • Diámetro exterior del cuello de relleno
    2.20 pulg., 56 mm
  • Diámetro del cotilo
    59 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Todos los tapones de presión de radiador de Gates están fabricados con metal resistente a la corrosión de gran calibre. Esto garantiza una larga vida útil y un control preciso de la presión. Cumple o supera los estándares normativos medioambientales para reducir la contaminación del aire. Fabricado para cumplir o superar las especificaciones del OEM en función, forma y ajuste.
  • Sistema de recuperación de refrigerante
    Sistema cerrado de carreras
  • Profundidad del cuello de relleno
    0.75 pulg., 19 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7410-0809
  • Número de Upc del fabricante
    770075282327
  • Tipo de pieza
    Tapa del radiador de competición
  • Clasificación de presión
    20 psi
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    770075282327

Descripción general

Descripción del fabricante
31558 TAPA DEL RADIADOR DE CARRERAS
  • Amplia gama de aplicaciones que cubren todas las marcas y modelos
  • Diseñado para un control preciso de la presión
  • No requiere ajuste para la instalación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron