Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de conexiónAAG ORB
- Estilo de mangoMango de biela
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula de bola del cuerpo del bloque
- SerieBVH
- TipoVálvula de bola del cuerpo del bloque