Motion
MSPK-30-F
Ruland MSPK-30-F - Collarín del eje, dos piezas con ranura, Orificio 30mm, ranura 8mm, OD 54mm, W 15mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #10592654
No. Fabricante MSPK-30-F
Precio38.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPK-30-F - Collarín del eje, dos piezas con ranura, Orificio 30mm, ranura 8mm, OD 54mm, W 15mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #10592654
No. Fabricante MSPK-30-F
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
Su precio$38.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño del orificio
    1.1811 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.3310 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1260 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Peso
    0.410 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPK-30-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913531

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE DE DOS PIEZAS MSPK-30-F 30MM