Motion
MTCL-10-1.5-F-LH

RULAND MANUFACTURING CO
MTCL-10-1.5-F-LH

Ruland MTCL-10-1.5-F-LH - Ruland MTCL-10-1.5-F-LH, M10 x 1.5 Collar de eje roscado a mano izquierda, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 24mm OD, 9mm Ancho
Artículo MI #10592656
No. Fabricante MTCL-10-1.5-F-LH
Precio23.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MTCL-10-1.5-F-LH

Ruland MTCL-10-1.5-F-LH - Ruland MTCL-10-1.5-F-LH, M10 x 1.5 Collar de eje roscado a mano izquierda, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 24mm OD, 9mm Ancho
Artículo MI #10592656
No. Fabricante MTCL-10-1.5-F-LH
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
Precio23.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.9400 pulg.
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M10X1.5
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Serie
    MTCL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
MTCL-10-1.5-F-LH COLLAR DEL EJE