Motion
2135QTL-2
Llave de impacto de aire y trinquete - Llave de impacto limitado de par 2135QTL-2 , Mango de pistola, Tamaño de accionamiento 1/2 pulg., Entrada 0.2500 pulg., Par 75 pies-lbs, Velocidad máx. 11000 rpm
Artículo MI #10614497
No. Fabricante 2135QTL-2
Precio489.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - Llave de impacto limitado de par 2135QTL-2 , Mango de pistola, Tamaño de accionamiento 1/2 pulg., Entrada 0.2500 pulg., Par 75 pies-lbs, Velocidad máx. 11000 rpm
Artículo MI #10614497
No. Fabricante 2135QTL-2
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
Su precio$489.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    2" extendido
  • Soplado por minuto
    1250
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    7.2 pulg.
  • Longitud total
    9.5 pulg.
  • Ancho general
    2.7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.3 lb
  • Par de apriete
    75 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    5 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de Upc del fabricante
    663023127828
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave dinamométrica de impacto de aire limitado
  • Par inverso
    780 pies-libras
  • Serie
    2135QTL-2 Llave dinamométrica de impacto limitado
  • UPC_NO
    663023127828

Descripción general

Descripción del fabricante
2135QTL-2 1/2IN IMPACTO DE AIRE SILENCIOSO
  • PROFICIENCIA: Si bien el 2135QTL-2 limita el poder hacia adelante, no decepciona al revés. Esta herramienta avanzada proporciona todo el par que necesita y nada del par que no necesita.
  • DURABILIDAD: servicio tras servicio, esta llave de impacto limitado de par está diseñada para sostener la suya propia. Se ha demostrado que es resistente y está hecho para durar todo el TRABAJO REAL que se presenta.
  • COMODIDAD: Fácil de usar es una subestimación. El 2135QTL-2 de diseño ergonómico es ligero, silencioso y un profesional en recuperar las tuercas de los coches y camiones rápidamente.
  • Par de avance limitado: evita el apriete excesivo de las tuercas y minimiza el riesgo de dañar las ruedas
  • Par de retroceso máx.: 780 ft lbs elimina fácilmente las tuercas de orejeta atascadas
  • Mecanismo de impacto avanzado: 3X más duradero que nuestras llaves de impacto dinamométricas anteriores
  • Carcasa resistente a productos químicos: protege contra la exposición a fluidos de taller
  • Caja de martillo de aluminio forrada de acero: protege los componentes interiores sin añadir peso
  • Diseño eficiente: alcanza los 75 pies lbs en solo 2–3 segundos
  • Funcionamiento silencioso: reduce notablemente los niveles de ruido en el garaje
  • Ligero: solo pesa 4.3 lb para ayudar a reducir la fatiga con el uso repetido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"