Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Tamaño2XL/3XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenMEX
- Descripción8356FRHL 2XL/3XL Chaleco endocrílico Lime Type R Class 3 FR
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos FR - Clases 2 y 3
- UPC_NO720476222170
Descripción general
- El chaleco de seguridad GloWear® 8356FRHL Hi-Vis FR es un chaleco tipo R clase 3 que cumple con la norma ASTM F1506 para resistencia a las llamas. Diseñado para usarse como parte de un sistema completo de prendas FR, este chaleco de trabajo de malla que cumple con ANSI ha sido probado y certificado según ATPV 4.6 cal/cm2. Cumple con FR & ANSI-COMPLIANT Este chaleco de seguridad de clase 3 que cumple con ASTM F1506 y ANSI/ISEA 107 está hecho de tela GlenGuard® FR con un cuerpo de malla modacrílico 5.6oz y unión para un mayor flujo de aire y transpirabilidad. Este chaleco reflectante también cuenta con un reflectante Scotchlite FR 3M que cumple con ANSI 2 para una mayor visibilidad de noche o en entornos con poca luz. BOLSILLOS & ACCESORIOS El chaleco incluye un bolsillo interior, un bolsillo doble para bolígrafo y una única pestaña para micrófono de radio resistente al fuego. Cuenta con acceso con anilla en D en la parte trasera y cierre de velcro para poner y quitar fácilmente. Esta ropa FR de alta visibilidad es ideal para trabajos eléctricos, petroquímicos, de gas & de petróleo y refinerías.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver folleto
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver folleto
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver folleto
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver literatura