Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoDWST08400, DWST08450, DWST08165
- Profundidad14.7500 pulg.
- Altura16.2500 pulg.
- Longitud24.5000 pulg.
- Peso49.94 lb
- Ancho21.7500 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Recubrimiento de acabadoAmarillo/negro
- Material de la carcasaPlástico
- Incluye(1) DWST08400 Con bandeja extraíble | (1) DWST08165 Con 2 vasos organizadores grandes con divisores extraíbles
- MaterialPlástico
- Número de bandejas1
- UPC_NO076174834642
Descripción general
- Cierres laterales patentados de conexión automática
- Cierres frontales metálicos de 2 piezas para mayor durabilidad
- Clasificación IP65 para resistencia al polvo y al agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación