Motion
9256X04X06
9256X04X06 ADAPTADOR GIRATORIO JIC
Artículo MI #10638541
No. Fabricante 9256X04X06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9256X04X06 ADAPTADOR GIRATORIO JIC
Artículo MI #10638541
No. Fabricante 9256X04X06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    17.4752 mm / 0.688 pulg.
  • Longitud
    32.004 mm / 1.26 pulg.
  • Peso
    0.1176 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Estilo final 2
    JIC 37° Swivel acampanado
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
9256X04X06 ADAPTADOR GIRATORIO JIC