Motion
MXFC-2XC
Kit de cargador de baterías 06140X02890 - Batería de iones de litio, compatible con todos los equipos MX FUEL™
Artículo MI #10640652
No. Fabricante MXFC-2XC
Precio2,367.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de cargador de baterías 06140X02890 - Batería de iones de litio, compatible con todos los equipos MX FUEL™
Artículo MI #10640652
No. Fabricante MXFC-2XC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,367.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de batería compatible
    COMBUSTIBLE DE MX
  • Altura
    4.10 pulg.
  • Longitud
    10.60 pulg.
  • Peso
    10.62 lb
  • Ancho
    7.10 pulg.

Detalles

  • Química de la batería compatible
    Iones de litio
  • Código de armonización
    8507600020
  • Incluye
    Cargador de batería
  • Número de Upc del fabricante
    045242607129
  • UPC_NO
    045242607129
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
MXFC-2XC MX COMBUSTIBLE XC406 BATERÍA
  • Energía para equipos
  • Durabilidad del equipo
  • Todas las baterías MX FUEL™ se adaptan a todos los equipos MX FUEL™
  • Capacidad de carga en 90 minutos
  • Inteligencia REDLINK: optimiza el rendimiento, la compatibilidad y la vida útil de la batería
  • 5X Más sobremolde protector de caucho en zonas de impacto
  • El indicador de combustible a bordo muestra la carga restante
  • ONE-KEY™ Compatible
  • Asa de transporte integrada
  • Garantía de 2 años