Especificaciones
Dimensiones
- Altura23 cm
- Longitud60 cm
- Tamaño5
- Peso24 kg
- Ancho38 cm
Detalles
- ColorVerde
- Descripción de construcciónPuntos de desgaste reforzados con solapa de doble tormenta
- DescripciónProteger contra salpicaduras de líquido y contacto accidental con contaminantes. La construcción de PVC/Nylon/PVC proporciona la durabilidad necesaria, mientras que se añadieron características adicionales, como los puntos de desgaste reforzados y las solapas antitormenta de gran tamaño, para ayudar a garantizar la protección integral.
- Tipo de prenda5XL
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante616314193828
- UPC_NO616314193828
Descripción general
- El material especial en capas de PVC proporciona protección contra varias salpicaduras de líquido y contacto accidental
- Nailon de alta resistencia para una mayor durabilidad
- Las costuras están soldadas para mejorar la protección contra la permeabilidad química
- Rodillas, codos y entrepierna reforzados para una mayor durabilidad
- Frontal con solapa cortavientos extragrande para mayor protección
- Tratado para proporcionar una inflamabilidad limitada y autoextinguible (método de prueba ASTM D6413 )
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación