Motion
01963
Fresas de mango de bola - Serie M2BM , 0.0938 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.2813 pulg. de longitud de corte, Mango de 3 mm de diámetro, 1.4961 pulg., Longitud total de 38 mm
Artículo MI #10647294
No. Fabricante 01963
Precio20.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie M2BM , 0.0938 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.2813 pulg. de longitud de corte, Mango de 3 mm de diámetro, 1.4961 pulg., Longitud total de 38 mm
Artículo MI #10647294
No. Fabricante 01963

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.2813 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.0938 pulg.
  • Longitud total
    1.4961 pulg., 38 mm
  • Mango Diámetro  
    3 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    M2BM
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01963 2,40 ENDMILL 2FL BN