Motion
00 20 15

KNIPEX
00 20 15

Juego de herramientas aisladas de 4 piezas 1000V en caja
Artículo MI #10652200
No. Fabricante 00 20 15
Precio331.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 15

Juego de herramientas aisladas de 4 piezas 1000V en caja
Artículo MI #10652200
No. Fabricante 00 20 15
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
Precio331.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 06 180, 11 06 160, 26 16 200, 70 06 160
  • Altura o ancho general
    10 15/16 in
  • Peso de la herramienta
    3.215 libras
  • Ancho de la herramienta
    10 15/16 in
  • Peso
    3.215

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de herramientas aisladas de 4 piezas 1000V en caja
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Accesorios incluidos
    Incluye - (1) 03 06 180 alicates combinados, (1) 11 06 160 pelador de alambre, (1) 26 16 200 alicates de corte lateral con punta fina, (1) cortador diagonal 70 06 160 y (1) estuche de almacenamiento.
  • Incluye
    11 06 160, 26 16 200, 70 06 160, Estuche de almacenamiento, 03 06 180
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221004897
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    4
  • Establecer tipo
    Juego de alicates
  • UPC_NO
    843221004897

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA COMPACTA 00 20 15 4 PIEZAS CON VDE
  • Cuatro de los alicates con aislamiento de cromo más vendidos de KNIPEX en un solo kit.
  • Incluye - (1) 03 06 180 alicates combinados, (1) 11 06 160 pelador de alambre, (1) 26 16 200 alicates de corte lateral con punta fina, (1) cortador diagonal 70 06 160 y (1) estuche de almacenamiento.
  • Estuche de plástico de alta calidad resistente a los golpes.
  • También incluye un inserto de espuma para mantener las herramientas en su lugar cuando no se estén utilizando.
  • Todas las herramientas aisladas cumplen con los requisitos de ASTM F1505.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good