Especificaciones
Dimensiones
- Contenido88 01 180, 88 01 250, 88 01 300
- Peso3.268 libras
Detalles
- País de origenEstados Unidos
- DescripciónJuego de pinzas de cocodrilo de 3 piezas con portaherramientas de 10 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 alicate de bomba de agua Alligator® de 7 1/4'' (88 01 180), 10'' (88 01 250) y 12'' (88 01 300).
- Incluye88 01 250, 88 01 300, portaherramientas, 88 01 180
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221023935
- MaterialSET
- Número de piezas3
- Establecer tipoJuegos de alicates
- TipoPortaherramientas de sujeción de alicates de corte
- UPC_NO843221023935
Descripción general
- Incluye 1 alicate de bomba de agua Alligator® de 7 1/4'' (88 01 180), 10'' (88 01 250) y 12'' (88 01 300).
- Incluye un portaherramientas de 10 piezas gratis.