Motion
15 19 010

KNIPEX
15 19 010

Hojas de repuesto para 15 11 120, 3/64" (1.0 mm)
Artículo MI #10652323
No. Fabricante 15 19 010
Precio11.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
15 19 010

Hojas de repuesto para 15 11 120, 3/64" (1.0 mm)
Artículo MI #10652323
No. Fabricante 15 19 010
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
Precio11.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/16 in
  • Longitud
    3/4 in
  • Profundidad general
    3/16 in
  • Peso del envío
    0.015 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    3/4 in
  • Ancho de pieza única
    3/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.3 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.8 in
  • Peso de la herramienta
    0.0088 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in
  • Peso
    0.0088
  • Ancho
    3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Italia
  • Descripción
    Hojas de repuesto para 15 11 120, 3/64" (1.0 mm)
  • Para usar con
    15 11 120
  • Color del mango
    Negro
  • Código de armonización
    8203.20.2000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Borde de corte
  • Número de Upc del fabricante
    843221004019
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
15 19 010 HOJAS DE REPUESTO PARA 15 11 120,
  • Acero.
  • Hojas de pelado de repuesto para 15 11 120.
  • Para uso en la industria electrónica.
  • Para retirar recubrimientos aislantes de cables.
  • Tira de alambre de 1.0 mm de diámetro.
  • Magnético.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good