Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/16 in
- Longitud10 15/16 in
- Profundidad general5/16 in
- Longitud total11 in
- Peso del envío2.935 libras lbs.
- Altura de pieza única5/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única10 15/16 in
- Ancho de pieza única10 15/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.9 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.95 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.15 in
- Peso de la herramienta2.89 libras
- Ancho de la herramienta6 11/16 in
- Peso2.89
- Ancho6 11/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas de alta calidad de calidad especial, endurecido con aceite
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- Capacidad de corte3 15/16 in
- DescripciónHojas de repuesto, móviles 95 32 100
- Para usar con95 32 100
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015244
- MaterialAcero para herramientas de alta calidad de calidad especial, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015244
Descripción general
- Hojas de repuesto, móviles para 95 32 100.
- La hoja está hecha de acero para herramientas de alta calidad y calidad especial, endurecido con aceite.