Motion
87 19 250

KNIPEX
87 19 250

Resorte de repuesto para 87 11 250
Artículo MI #10652348
No. Fabricante 87 19 250
Precio12.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
87 19 250

Resorte de repuesto para 87 11 250
Artículo MI #10652348
No. Fabricante 87 19 250
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
Precio12.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/32 in
  • Longitud
    7/8 in
  • Profundidad general
    5/32 in
  • Altura de pieza única
    5/32 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7/8 in
  • Ancho de pieza única
    7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.005 libras
  • Ancho de la herramienta
    1/5 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Resorte de repuesto para 87 11 250
  • Para usar con
    87 11 250
  • Número de Upc del fabricante
    843221014193
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221014193

Descripción general

Descripción del fabricante
87 19 250 MUELLE DE REPUESTO PARA 87 11 250
  • 1 muelle de repuesto para 87 11 250.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"