Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/4 in
- Longitud5/16 in
- Profundidad general1/4 in
- Peso del envío0.01 libras lbs.
- Altura de pieza única1/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5/16 in
- Ancho de pieza única5/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.45 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.6 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.75 in
- Peso de la herramienta0.01 libras
- Ancho de la herramienta5/16 in
- Peso0.01
- Ancho5/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónPuntas reemplazables para abrazadera de manguera de resorte para 85 51 250 A, 85 51 250 AF
- Para usar con85 51 250 A
- Código de armonización8203.20.2000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221024895
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
Descripción general
- Boquillas reemplazables de abrazadera de manguera de resorte para 85 51 180 A, 85 51 250 A y 85 51 250 AF.
- Las puntas de repuesto incluyen dos puntas de repuesto: una para la mordaza superior y otra para la mordaza inferior.