Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud21 13/16 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Altura o ancho general12 1/4 in
- Longitud total21 3/4 in
- Peso del envío0 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única21 13/16 in
- Ancho de pieza única21 13/16 in
- Peso de la herramienta0.385 libras
- Ancho de la herramienta12 1/4 in
- Peso0.385
- Ancho12 1/4 in
Detalles
- Material del cuerpoTejido de poliéster
- ColorNegro
- DescripciónBolsa de herramientas enrollable de bolsillo 7 , vacía
- Características y beneficios• El diseño enrollable ofrece una forma cómoda de almacenar herramientas y transportarlas. •La bolsa mantiene las herramientas bien organizadas y se despliega para un acceso rápido. •La hebilla de liberación lateral doble facilita su apertura y cierre. •7 ranuras para herramientas para guardar herramientas individuales. •Herramientas no incluidas.
- Color del mangoNegro
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221025298
- MaterialTejido de poliéster
- Número de piezas1
- Tipo de almacenamientoRollo
- UPC_NO843221025298
Descripción general
- El diseño enrollable ofrece una forma cómoda de almacenar herramientas y transportarlas.
- La bolsa mantiene las herramientas bien organizadas y se pliega para un acceso rápido.
- La hebilla de liberación lateral doble facilita su apertura y cierre.
- 7 ranuras para herramientas para almacenar herramientas individuales.
- Herramientas no incluidas.