Motion
71 22 200 ATR

KNIPEX
71 22 200 T BKA

8" CoBolt® High Leverage 20° Angled Compact Bolt Cutters-Tethered Attachment
Artículo MI #10652391
No. Fabricante 71 22 200 T BKA
Precio157.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
71 22 200 T BKA

8" CoBolt® High Leverage 20° Angled Compact Bolt Cutters-Tethered Attachment
Artículo MI #10652391
No. Fabricante 71 22 200 T BKA
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
Precio157.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 5/16 in
  • Ancho de pieza única
    8 5/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.825 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.825
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material de la hoja
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • Alambre duro con capacidad de corte
    5/32 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    9/64 in
  • Descripción
    Acoplamiento de anclaje angulado de perno compacto 20° de alto apalancamiento CoBolt®
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente delgado y atado
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221021610
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    20 °
  • UPC_NO
    843221021610

Descripción general

Descripción del fabricante
71 22 200 T BKA APALANCAMIENTO ALTO EN ÁNGULO
  • Rendimiento de corte excepcional: 60 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de alto apalancamiento.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) para cortar alambres blandos, duros y de piano.
  • Corta materiales como pernos, clavos, remaches, etc. hasta 1/4" (6.0 mm) de diámetro.
  • Rendimiento de corte excepcional con el mínimo esfuerzo gracias al nuevo diseño de acción de la palanca.
  • Los filos de corte microestructurados permiten cortar fácilmente secciones transversales grandes.
  • Superficie de agarre debajo de la junta para sujetar y tirar de cables con un diámetro de 3/64".
  • Cabeza angulada 20˚ con barra de unión de una sola cara y filo de corte diagonal para corte a ras; con espacio para agarre.
  • Hoja recta.
  • El muelle de apertura y el dispositivo de bloqueo están integrados en las asas para un trabajo cómodo y un transporte protegido.
  • Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good