Motion
11 82 130

KNIPEX
11 82 130

Cizallas para pelar cables electrónicos de 5 1/4"
Artículo MI #10652404
No. Fabricante 11 82 130
Precio124.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
11 82 130

Cizallas para pelar cables electrónicos de 5 1/4"
Artículo MI #10652404
No. Fabricante 11 82 130
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
Precio124.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    32-18 AWG
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 9/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.195 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Cizallas de pelado de cables electrónicos
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Incluye cortador
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221011291
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    hasta 3" (0.03 - 1.19 mm)
  • UPC_NO
    843221011291
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
11 82 130 CIZALLAMIENTO ELECTRÓNICO DE CABLES Y
  • Para cortar y pelar conductores individuales, múltiples y de hilo fino con un diámetro de hasta 3/64" (18-32 AWG).
  • Cabeza de tijera puntiaguda por encima del orificio de pelado del cable para el corte preciso del cable fino en espacios confinados.
  • Fácil ajuste al diámetro requerido de alambre macizo o trenzado con tornillo estriado y tuerca de bloqueo.
  • Muelle de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Acero especial para herramientas, endurecido con aceite.