Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibleshasta 8 AWG
- Profundidad general5/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única5/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 3/8 in
- Ancho de pieza única6 3/8 in
- Peso de la herramienta0.315 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónPelador de cables de tipo extremo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003845
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado13/64" (5.0 mm)
- UPC_NO843221003845
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para conductores monofilares, múltiples y finos con aislamiento de plástico o goma con un diámetro máximo de 5.0 mm ( 13/64").
- Fácil ajuste al diámetro requerido de alambre macizo o trenzado con tornillo estriado y tuerca de bloqueo.
- Apto para cables de hasta 8 AWG.
- Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.