Motion
11 02 160

KNIPEX
11 02 160

Pelador de cables de tipo extremo de 6 1/4"
Artículo MI #10652410
No. Fabricante 11 02 160
Precio55.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
11 02 160

Pelador de cables de tipo extremo de 6 1/4"
Artículo MI #10652410
No. Fabricante 11 02 160
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
Precio55.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    hasta 8 AWG
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.38 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 5/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pelador de cables de tipo extremo
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221001506
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    13/64" (5.0 mm)
  • UPC_NO
    843221001506
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
11 02 160 CABLE DE TIPO FINAL
  • Para conductores monofilares, múltiples y finos con aislamiento de plástico o goma con un diámetro máximo de 5.0 mm ( 13/64").
  • Fácil ajuste al diámetro requerido de alambre macizo o trenzado con tornillo estriado y tuerca de bloqueo.
  • Apto para cables de hasta 8 AWG.
  • Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"