Motion
12 12 02

KNIPEX
12 12 02

Pelador automático de cables de 7 3/4" 0.03-2.08 mm2
Artículo MI #10652422
No. Fabricante 12 12 02
Precio377.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 12 02

Pelador automático de cables de 7 3/4" 0.03-2.08 mm2
Artículo MI #10652422
No. Fabricante 12 12 02
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
Precio377.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    0.03-0.09/0.14/0.38/0.57/1.0/1.5/2.08 mm
  • Profundidad general
    1 9/16 in
  • Longitud total
    7 3/4 in
  • Altura de pieza única
    1 9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    1 lb
  • Ancho de la herramienta
    3 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pelador automático de cables 0.03-2.08 mm2
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221001513
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    0.03-0.09/0.14/0.38/0.57/1.0/1.5/2.08 mm
  • UPC_NO
    843221001513
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
12 12 02 PELADOR AUTOMÁTICO DE CABLES 14-32
  • Pelado de ajuste de forma de materiales aislantes estándar y difíciles de eliminar hechos de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma, incluidos aislamientos multicapa.
  • Un segundo par de cuchillas mantiene el aislamiento restante en su lugar de forma fiable.
  • Hoja con forma reemplazable adaptada con precisión al diámetro del conductor respectivo.
  • Incluye tope de longitud para una longitud de pelado uniforme durante el trabajo repetitivo.
  • El cuerpo de los alicates está hecho de acero.
  • La cuchilla está hecha de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron