Motion
2475N7.5-P 230/3/60

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2475N7.5-P 230/3/60

Compresor 45465556 - Estacionario, Capacidad del tanque de 80 gal, Vertical, 7.5 hp, 230 V
Artículo MI #10657556
No. Fabricante 2475N7.5-P 230/3/60
Precio7,537.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2475N7.5-P 230/3/60

Compresor 45465556 - Estacionario, Capacidad del tanque de 80 gal, Vertical, 7.5 hp, 230 V
Artículo MI #10657556
No. Fabricante 2475N7.5-P 230/3/60
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
Precio7,537.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    640 lb

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8414801615
  • Caballos de fuerza
    7.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    678384655569
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    80 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Vertical
  • UPC_NO
    678384655569
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2475N7.5-P 575V/3PH 7.5HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"