Motion
UP6-5-150
Compresor de aire - estacionario, fase 3 , 460 V, 80 gal, 5 hp, secador de aire No
Artículo MI #10657557
No. Fabricante UP6-5-150
Precio15,349.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de aire - estacionario, fase 3 , 460 V, 80 gal, 5 hp, secador de aire No
Artículo MI #10657557
No. Fabricante UP6-5-150
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
Precio15,349.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    925 lb

Detalles

  • Secador de aire incluido
    No
  • Material del compresor
    Acero
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    678384029728
  • Flujo de aire máximo
    16 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    1
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    80 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • UPC_NO
    678384029728
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
UP6-5-150 5HP 460-3-60 TANQUE 80-GAL MT
  • La gama de compresores de tornillo giratorio pequeños y fiables de Ingersoll Rand son más que sistemas de aire integrados, son soluciones de aire completas
  • Disponible en tamaños desde 4-37 kW (5-50 hp)
  • Diseñado para maximizar los impulsores clave de la rentabilidad en el negocio actual
  • Proporcione la máxima fiabilidad para maximizar su productividad
  • Sumamente eficiente energéticamente, lo que proporciona ahorros de energía medibles
  • Máxima flexibilidad operativa para satisfacer las necesidades individuales de su centro
  • Opciones de velocidad fija y velocidad variable disponibles
  • Funcionamiento silencioso con niveles de sonido tan bajos como 65 dB(A)
  • El funcionamiento altamente eficiente permite ahorrar hasta un 35% de energía
  • El sistema de aire total opcional proporciona aire filtrado y seco de alta calidad en un paquete integrado
  • Consumo de energía más bajo en condiciones de arranque, carga completa y carga parcial
  • Fiabilidad inherente mediante la eliminación de piezas de desgaste y la simplicidad del diseño

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"