Especificaciones
Dimensions
- Peso de la herramienta925 lb
Details
- Presión del aire150 psig
- Material del compresorAcero
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza15 CV
- Número de Upc del fabricante678384035415
- Número de fases motoras3
- Número de etapas1
- Portátil o fijoEstacionario
- Capacidad del tanque80 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- UPC_NO678384035415
- Voltaje230 V
Descripción general
Descripción del fabricante
UP6-15C-150 15HP COMPRESOR DE AIRE 120-GAL
- El rendimiento líder en la industria ofrece más aire por menos caballos de fuerza, ahorrando miles de dólares al año en energía
- Los controles inteligentes y eficientes energéticamente significan que el rendimiento líder del sector ofrece más aire para menos caballos de fuerza, lo que ahorra miles de dólares al año en energía
- Programas de garantía de cinco y siete años disponibles
- El funcionamiento silencioso permite una instalación más cercana al punto de uso, lo que reduce los costes y garantiza un entorno de trabajo mejor y más seguro
- La presión de mantenimiento estrecho para reducir la presión de descarga y evitar bandas de presión excesivas aumenta la vida útil de la herramienta y el equipo aguas abajo
- Integración inteligente con un 70 % menos de conexiones, eliminando fugas y caídas de presión, maximizando así la fiabilidad
- El tamaño reducido libera un valioso espacio en el suelo y reduce los costes de instalación