Motion
BV3L1000SA4321AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L1000SA4321AZZA

Válvula de bola 3-Way - 3-Way, 400 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de aluminio, manivela
Artículo MI #10658193
No. Fabricante BV3L1000SA4321AZZA
Precio175.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L1000SA4321AZZA

Válvula de bola 3-Way - 3-Way, 400 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de aluminio, manivela
Artículo MI #10658193
No. Fabricante BV3L1000SA4321AZZA
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
Precio175.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión
    AAG ORB
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Mango de biela
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula del desviador multipunto
  • Serie
    BV3L
  • Material del sello de bola del husillo
    Latón
  • Tipo
    Válvula del desviador multipunto

Descripción general

Descripción del fabricante
BV3L1000SA4321AZZA BV3L-1000SA-4321 /LH