Especificaciones
Dimensiones
- TamañoLG
Detalles
- ColorGris
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811053278
- Material6.5 oz. CEBADO DRIFIRE®
- UPC_NO845811053278
Descripción general
- Tejido elástico en 4 direcciones para la máxima comodidad
- Tecnología de control de la humedad para mantenerte más seco
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Costuras planas descentradas para una comodidad sin arrugas
- Diseño y corte atlético
- Tecnología de control de olores
- Cuello de camisa sin etiquetas
- UPF 50+, El tejido bloquea hasta el 99.5 % de la radiación UV