Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0080 pulg.
- Diámetro del cepillo1.0000 pulg.
- Longitud del cepillo1.0000 pulg.
- Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de llenado0.008 pulg.
- Longitud total3.5000 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago2-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de cerdasEspiral
- Tipo de cepilloTubo
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralIndividual
- Material del vástagoAcero inoxidable
Descripción general
- Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
- Una espiral de relleno de alambre engarzado para una acción de cepillado más flexible
- Para uso en agujeros ciegos lisos o roscados