Motion
60H ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL

IWIS
60H SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 60-1 H / 3/4 pulg., paso, clip de resorte
Artículo MI #10741580
No. Fabricante 60H SCCL ELITE CONN LINK
Precio2.96 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60H SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 60-1 H / 3/4 pulg., paso, clip de resorte
Artículo MI #10741580
No. Fabricante 60H SCCL ELITE CONN LINK
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
Precio2.96 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60-1 H / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.10 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.20 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Longitud del pasador
    30.20 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.57 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60-1 H / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016266
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016266

Descripción general

Descripción del fabricante
60H ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.