Motion
60SS ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL

IWIS
60SS SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 60-1 SS / 3/4 pulg. Cadena y paso, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741595
No. Fabricante 60SS SCCL ELITE CONN LINK
Precio16.09 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60SS SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 60-1 SS / 3/4 pulg. Cadena y paso, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741595
No. Fabricante 60SS SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.09 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60-1 SS / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.10 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.40 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Longitud del pasador
    26.90 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.57 mm
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    1.01 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60-1 SS / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648018123
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648018123

Descripción general

Descripción del fabricante
60SS ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.