Motion
80 COT  10FT CADENA ELITE

IWIS
80 COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80-1 / 1 in, recubierta, 1 hebra
Artículo MI #10741599
No. Fabricante 80 COT 10FT ELITE CHAIN
Precio37.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80 COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80-1 / 1 in, recubierta, 1 hebra
Artículo MI #10741599
No. Fabricante 80 COT 10FT ELITE CHAIN
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
Precio37.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80-1 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.10 mm
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Longitud del pasador
    33.50 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    15.75 mm
  • Resistencia a la tensión
    71.50 kN
  • Peso
    17.35 lb
  • Peso por pie
    1.75 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80-1 / 1 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648014996
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648014996

Descripción general

Descripción del fabricante
80 COT 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.