Motion
80SS ELITE DE DESPLAZAMIENTO

IWIS
80SS OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - Cadena y paso de 80-1SS / 1 pulg., eslabón offset, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741653
No. Fabricante 80SS OFFSET ELITE
Precio90.24 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80SS OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - Cadena y paso de 80-1SS / 1 pulg., eslabón offset, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741653
No. Fabricante 80SS OFFSET ELITE
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
Precio90.24 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80-1SS / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    24.00 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.25 mm
  • Diámetro del pasador
    7.92 mm
  • Longitud del pasador
    32.70 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    15.75 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    80-1SS / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648018284
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648018284

Descripción general

Descripción del fabricante
80SS ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.