Motion
BL534 CL ELITE CONN LINK

IWIS
BL534 CL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de hojas - 3x4 Lacing, 5/8 pulg., paso
Artículo MI #10741725
No. Fabricante BL534 CL ELITE CONN LINK
Precio3.69 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
BL534 CL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de hojas - 3x4 Lacing, 5/8 pulg., paso
Artículo MI #10741725
No. Fabricante BL534 CL ELITE CONN LINK
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
Precio3.69 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    3x4
  • Placa de enlace Altura  
    15.00 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    2.40 mm
  • Pasador Diámetro  
    5.96 mm
  • Paso  
    5/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    63.00 kN
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    1.01 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de conexión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648620616
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    Hoja
  • Estándares cumplidos
    ISO 4347/DIN 8152
  • UPC_NO
    847648620616

Descripción general

Descripción del fabricante
BL534 CL ELITE CONN LINK
  • Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
  • Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good