Motion
BL544 CL ELITE CONN LINK

IWIS
BL544 CL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de hojas - 4x4 Lacing, 5/8 pulg., paso
Artículo MI #10741729
No. Fabricante BL544 CL ELITE CONN LINK
Precio4.62 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
BL544 CL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de hojas - 4x4 Lacing, 5/8 pulg., paso
Artículo MI #10741729
No. Fabricante BL544 CL ELITE CONN LINK
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
Precio4.62 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    4x4
  • Placa de enlace Altura  
    15.00 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    2.40 mm
  • Pasador Diámetro  
    5.96 mm
  • Paso  
    5/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90.80 kN
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    1.21 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de conexión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648620623
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    Hoja
  • Estándares cumplidos
    ISO 4347/DIN 8152
  • UPC_NO
    847648620623

Descripción general

Descripción del fabricante
BL544 CL ELITE CONN LINK
  • Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
  • Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.