Motion
ENLACE DE CONEXIÓN DE ÉLITE DE C160 HSP CPCL

IWIS
C160 HSP CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 160-1 H.SP / 2 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741782
No. Fabricante C160 HSP CPCL ELITE CONN LINK
Precio79.28 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
C160 HSP CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 160-1 H.SP / 2 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741782
No. Fabricante C160 HSP CPCL ELITE CONN LINK
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
Su precio79.28 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160-1 H.SP / 2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    47.80 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    7.20 mm
  • Diámetro del pasador
    14.27 mm
  • Longitud del pasador
    68.20 mm
  • Paso
    2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    285.80 kN
  • Peso
    1.31 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160-1 H.SP / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648296651
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648296651

Descripción general

Descripción del fabricante
ENLACE DE CONEXIÓN DE ÉLITE DE C160 HSP CPCL
  • Basada en años de desarrollo, pruebas y rendimiento probado, la cadena HSP combina un diseño de cadena probado con especificaciones metalúrgicas y de material óptimas para proporcionar un rendimiento y un valor inigualables en el mercado, lo que da como resultado una resistencia a la tracción media aumentada del 40-60 % con respecto a las cadenas estándar