Motion
MEGA8810K450TABX10FT

IWIS
MEGA8810K450TABX10FT

Cadena superior para mesa - Mega - Mega acero inoxidable, Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, Mega - Mega acero inoxidable Material de vuelo
Artículo MI #10742039
No. Fabricante MEGA8810K450TABX10FT
Precio104.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
MEGA8810K450TABX10FT

Cadena superior para mesa - Mega - Mega acero inoxidable, Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, Mega - Mega acero inoxidable Material de vuelo
Artículo MI #10742039
No. Fabricante MEGA8810K450TABX10FT
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
Precio104.74 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    3.10 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    500 mm
  • Peso
    24.20 lb
  • Peso por pie
    2.42 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Material de la cadena base
    Mega - Mega acero inoxidable
  • Material de la cadena
    Mega - Mega acero inoxidable
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    Mega - Mega acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648021109
  • Material del pasador
    Acero inoxidable endurecido
  • UPC_NO
    847648021109

Descripción general

Descripción del fabricante
MEGA8810K450TABX10FT
  • Las cadenas Flexon Flat Top se producen en versiones de flexión recta y lateral, y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas y perfiles de eslabones de cadena para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas superiores planas se caracterizan por altas cargas de trabajo, alta resistencia al desgaste y superficies de transporte extremadamente planas y lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan al sector de alimentos y bebidas.