Motion
140CTL70 SPKT

IWIS
140CTL70 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo cónico - 70 Dientes, 4040 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10742391
No. Fabricante 140CTL70 SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
140CTL70 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo cónico - 70 Dientes, 4040 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10742391
No. Fabricante 140CTL70 SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 2 3/16 a 4 1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Diámetro del cubo
    7.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    40.0170 pulg.
  • Diámetro de paso
    39.006 pulg.
  • Ancho de diente
    1.0000 pulg.
  • Peso
    241.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    140
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648171224

Descripción general

Descripción del fabricante
140CTL70 SPKT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good