Motion
DS60ATL21 SPKT

IWIS
DS60ATL21 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo de cono doble - 21 Dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10745351
No. Fabricante DS60ATL21 SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
DS60ATL21 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo de cono doble - 21 Dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10745351
No. Fabricante DS60ATL21 SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Diámetro del cubo
    4.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4300 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.033 pulg.
  • Peso
    6.40 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190799

Descripción general

Descripción del fabricante
DS60ATL21 SPKT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"