Motion
32068
Rodamiento de rodillos cónicos ligeros NSK, 340 mm Diámetro de orificio, 520 mm OD, 112 mm W
Artículo MI #10746783
No. Fabricante 32068
Precio17,667.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cónicos ligeros NSK, 340 mm Diámetro de orificio, 520 mm OD, 112 mm W
Artículo MI #10746783
No. Fabricante 32068
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
Precio17,667.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Ancho del cono
    106 mm
  • Copa Ancho  
    92 mm
  • Diámetro exterior
    520 mm
  • Altura total
    520 mm
  • Longitud total
    520 mm
  • Ancho general
    112 mm
  • Peso
    83.7 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónico métrico ligero NSK, 340 mm Diámetro de orificio, 520 mm OD, 112 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
  • Capacidad de carga dinámica
    1650000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661050514
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661050514

Descripción general

Descripción del fabricante
32068 COJINETE DE RODILLOS LIGERO CÓNICO, 340
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados