Motion
23244CKC4W507
Cojinete de rodillos esféricos - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #10746966
No. Fabricante 23244CKC4W507
Precio9,582.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #10746966
No. Fabricante 23244CKC4W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9,582.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    144 mm
  • Peso
    170.85 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2010000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    192661072646
  • RPM máximas (grasa)
    900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    3400000 N
  • UPC_NO
    192661072646

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO ESFÉRICO PESADO DE 23244CKC4W507 CV