Motion
239/630CAMKC3W509DLC

NSK CORP, BEARING DIV
239/630CAMKC3W509DLC

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 850 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746987
No. Fabricante 239/630CAMKC3W509DLC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
239/630CAMKC3W509DLC

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 850 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746987
No. Fabricante 239/630CAMKC3W509DLC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Exterior Diámetro  
    850 mm
  • En general Ancho  
    165 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661072912
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    192661072912

Descripción general

Descripción del fabricante
239/630CAMKC3W509DLC HPS EXTRA LIGHT SP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good