Motion
31321J
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 225 mm, ancho de 58 mm
Artículo MI #10747036
No. Fabricante 31321J
Precio3,011.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 225 mm, ancho de 58 mm
Artículo MI #10747036
No. Fabricante 31321J

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,011.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ancho del cono
    53 mm
  • Copa Ancho  
    36 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Altura total
    58 mm
  • Longitud total
    225 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Peso
    10 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 31321J cojinetes de rodillos cónicos métricos, calibre de 105 mm, 225 mm OD, 1 fila, 58 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 313
  • Capacidad de carga dinámica
    415000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661000021
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661000021

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 31321J
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
Los clientes también compraron