Motion
4 FIR-303523
NSK 4 FIR-303523 Cojinete de rodillos de aguja
Artículo MI #10747075
No. Fabricante 4 FIR-303523
Precio70.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 4 FIR-303523 Cojinete de rodillos de aguja
Artículo MI #10747075
No. Fabricante 4 FIR-303523
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
Precio70.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    23 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482992540
  • Descripción larga
    El 4 FIR-303523 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm y un ancho total de 23 mm; el peso no se especifica en los datos proporcionados.
  • Número de Upc del fabricante
    192661046234
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    192661046234

Descripción general

Descripción del fabricante
4 FIR-303523 COJINETE DE RODILLOS
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
Los clientes también compraron