Motion
4 HJ-122016
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #10747078
No. Fabricante 4 HJ-122016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #10747078
No. Fabricante 4 HJ-122016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 4 HJ-122016 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, un diámetro exterior de 1.2500 in y un ancho total de 1.0000 in, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    192661006979
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    192661006979

Descripción general

Descripción del fabricante
4 HJ-122016 COJINETE DE RODILLOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good