Motion
6009V
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #10747119
No. Fabricante 6009V
Precio111.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #10747119
No. Fabricante 6009V
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
Su precio$111.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6009V es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45mm orificios con un sello único, 75mm OD y 16mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6009V
  • Número de Upc del fabricante
    192661044810
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661044810

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA EXTRALIGERA DE 6009V NSK 6009V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good