Motion
686AT12ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10747191
No. Fabricante 686AT12ZZ
Precio29.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10747191
No. Fabricante 686AT12ZZ
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
Precio29.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    686AT12ZZ NSK 686AT12ZZ PROFUNDIDAD EXTRAPEQUEÑA
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 686AT12ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 6 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 13 mm y un ancho de 5 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    686AT12ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    192661053041
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661053041

Descripción general

Descripción del fabricante
686AT12ZZ NSK 686AT12ZZ PROFUNDIDAD EXTRAPEQUEÑA
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
Los clientes también compraron