Motion
6944MAZZS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 200 mm de DI, 280 mm de DE, 38 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10747203
No. Fabricante 6944MAZZS
Precio9,479.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 200 mm de DI, 280 mm de DE, 38 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10747203
No. Fabricante 6944MAZZS
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
Precio9,479.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6944MAZZS NSK 6944MAZZS CONRAD DEEP GROO
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6944MAZZS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 200 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 280 mm y un ancho de 38 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6944MAZZS
  • Número de Upc del fabricante
    029176816864
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176816864

Descripción general

Descripción del fabricante
6944MAZZS NSK 6944MAZZS CONRAD DEEP GROO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good