Motion
7906CTRV1VDULP3

NSK CORP, BEARING DIV
7906CTRV1VDULP3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 47 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10747232
No. Fabricante 7906CTRV1VDULP3
Precio1,567.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7906CTRV1VDULP3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 47 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10747232
No. Fabricante 7906CTRV1VDULP3
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
Precio1,567.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7906CTRV1VDULP3 NSK 7906CTRV1VDULP3 SUPE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 7906CTRV1VDULP3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 18 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    7906CTRV1VDULP3
  • Número de Upc del fabricante
    192661048511
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661048511

Descripción general

Descripción del fabricante
7906CTRV1VDULP3 NSK 7906CTRV1VDULP3 SUPE

You May Also Like